Sada držáků fréz, Počet držáků: 28

Artiklové číslo: 960290 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet držáků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960290 28
EAN / GTIN 4045197333179
Číslo výrobce 960290 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky č. 942926/2931; 942973/2978; 943011/3021; 943251/3256; 943611/3621; 943811/3821; 944011; 946011 − 6083.

Obsah:

Držák na frézy č. 960670: 3 ks ⌀ 13 mm; 5 ks ⌀ 16 mm; 5 ks ⌀ 22 mm; 5 ks ⌀ 27 mm; 5 ks ⌀ 32 mm; 3 ks ⌀ 40 mm; 2 ks ⌀ 50 mm