Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

V celoti izvlečljiv predal 200 kg, Prednja višina: 75mm

Št. art.: 943011 75

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Širina×globina v E 36×36 E
Širina v E 36E
Globina v E 36E
Prednja višina 75 mm
Uporabna višina 57 mm
Uporabna širina 612 mm
Uporabna globina 612 mm
Višina okvirja 49 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Masa 13 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 943011 75
EAN/GTIN 4045197379504
Številka proizvajalca 943011 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dno je naluknjano v rastru 17 mm, na notranji strani z zarezami za razdelbo predala (delitev 17 mm), prednja stran predala z Al-prijemalno letvijo.
Predali, 100 % izvlečljivi, obremenljivi 200kg.

Primerno za:

Ohišje omare za orodje št. 943001, montažni voziček št. 943225 vel. 710/0, 943227 vel. 960/0 in omare za oskrbo strojev št. 943228, 943229 in 943232, po vel. 1020.

Obseg dobave:

Predal kompleten z 1 parom predalnih vodil (vklj. profil za namestitev v ohišju omare).

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Predale je mogoče opremiti s predalnimi vložki iz skupine 97, npr. z vložki za skladiščenje vpenjalnih orodij SK, HSK, VDI itd.