Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 27×36E) za prednjo višino predala, 75 mm, Število delov: 5+11

Št. art.: 960200 5+11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960200 5+11
EAN/GTIN 4045197344762
Številka proizvajalca 960200 5+11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje orodja, naprav, malih delov itn.

Primerno za:

Predali vel. 27 × 36 E kot tudi 36 × 27 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 459 × 612 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960500: 5 kos
Pregradna ploščica art. 960550−960590: 7 kos vel. 64; 4 kos vel. 81