{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
| Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
| Število pregradnih letev | 4 | |
| Število pregradnih ploščic | 7 | |
| za predal s prednjo višino | 75 mm | |
| za predale s širino v E | 27E; 36E | |
| za predale z globino v E | 36E; 27E | |
| za predale z uporabno širino | 459 mm | |
| za predale z uporabno globino | 612 mm | |
| Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
| Številka izdelka | 960200 4+7 | |
| EAN/GTIN | 4045197344779 | |
| Številka proizvajalca | 960200 4+7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |