Klarsichtwender 1

Št. art.: 956815 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 320 mm
Širina 100 mm
Globina 265 mm
maksimalni format papirja DIN A4
Vrsta izdelka Prozorni obračalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 956815 1
EAN/GTIN 4062406198077

Opis

Izvedba:

Informacije pri roki, prečiščene in zaščitene. Za 10-stranski format DIN A4.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Držalo iz jeklene pločevine antracitno sivo RAL 7016, prašnata barva.