Set di supporti base per rotoli di cavi Easyfix 3

Codice art.: 955803 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Easyfix
Altezza 92 mm
Larghezza 369 mm
Profondità 202 mm
⌀ Asse 12 mm
Larghezza utile 257 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Portarotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955803 3
EAN / GTIN 4062406575410

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per rotoli di cavi in plastica con asse in alluminio ⌀ 12 mm e fildiferro di ⌀ 6 mm. Fildiferro con freno per cavi, che impedisce un possibile srotolamento del cavo stesso. Il fermo metallico può essere regolato in profondità.
Asse in alluminio montabile in 3 posizioni, in modo da poter agganciare rotoli con ⌀ 100, 200 e 300 mm.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.
Con 3 bloccacavi.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

2 supporti in plastica, asse in alluminio, fildiferro con freno per cavi.
Tutte le relative piastre base comprese.

Nota:

La lunghezza del perno tra 2 supporti non deve superare i 395 mm.