{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava trde pene LD45, debelina | 30 mm | |
Uporabna površina predalov v G | 20×16 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col; 1/4 col | |
Primerno za delavniško pohištvo | Delavniški voziček | |
Širina | 500 mm | |
Globina | 400 mm | |
Širina v G | 20 | |
Globina v G | 16 | |
za predal s prednjo višino | 75 mm; 125 mm; 200 mm | |
Število orodij | 82 | |
Izvedba | Za predal delavniškega vozička | |
Vrsta izdelka | Vložek iz trde pene |
Številka izdelka | 955025 82 | |
EAN/GTIN | 4062406158484 |