Dopsleutelassortiment 1/4 en 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 82

Artikelnummer: 955025 82
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 82 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×16
  • Aandrijfvierkant: 1/2; 1/4
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Aandrijfvierkant 1/2 inch; 1/4 inch
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
Breedte 500 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 16
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm; 125 mm; 200 mm
Aantal gereedschappen 82
Uitvoering voor lades voor gereedschapswagens
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955025 82
EAN/GTIN 4062406158484
Nummer fabrikant 955025 82
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).
Gereedschapswagens nr. 914520914582.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955025: 1 st.
HOLEX dopsleutelassortiment nr. 630002 gr. 82: 1 st.