Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, Število orodij: 20

Št. art.: 953704 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 20 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 20 kos
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča; Globoko črna
Opisan del, Globoko črna Griff
Opisan del, Signalno rdeča Griff
Barva rdeča; črna
S funkcijo raglje da
Smer vrtenja je mogoče spremeniti Da
Število orodij 20
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/4-colske
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 4 mm
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 3 mm
Vrsta izdelka vijačni nastavek; vijačni ključi; nasadni ključ s T-ročajem; podaljšek; T-ročaj; Natični ročaj
Površina kromirano
Garnitura da
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z notranjim šestkotnikom
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953704 20
EAN/GTIN 4062406157104
Številka proizvajalca 953704 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene napolnijo 1/4 (10 G × 8 G oz. 250 × 200 mm) ali 1/2 (20 G × 8 G oz. 500 × 200 mm) uporabne površine predala.

Primerno za:

Novi delavniški vozički GARANT z v celoti izvlečljivimi predali in novo mero predalnega rastra 20 G × 16 G oziroma 500 × 400 mm (Š × G).
Penasti vložki velikosti 10 G × 8 G so primerni za police za orodje art. 923210 vel. 250 (2 penasta vložka na polico za orodje).

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953704: 1 kos
6-kotni nasadni ključ HOLEX art 631020, vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX art. 631720, vel. 3; 4; 5; 6: po 1 kos
Dvostranska raglja HOLEX art. 632090, vel. 1/4: 1 St.
Podaljšek HOLEX art. 632420, vel. 150: 1 kos
Natični ročaj HOLEX art. 632840 vel. 150: 1 kos
T-ročaj HOLEX art. 633029 vel. 116: 1 kos