Ejecución:
Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.
Idóneo para:
Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de
20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).
Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º
923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).
Volumen de suministro:
Inserto de espuma rígida, vacío, n.º
952001 tam.
953704: 1 ud.
Vaso de 6 caras HOLEX n.º
631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 ud. cada
Vaso de punta de 6 caras HOLEX n.º
631720 tam. 3; 4; 5; 6: 1 ud. cada
Carraca HOLEX conmutable n.°
632090 tam. 1/4: 1 ud.
Prolongación HOLEX n.º
632420 tam. 150: 1 ud.
Mango encajable HOLEX n.°
632840 tam. 150: 1 ud.
Mango transversal HOLEX n.º
633029 tam. 116: 1 ud.