Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, Počet nástrojů: 20

Artiklové číslo: 953704 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 20 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 250 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 10
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Barva červená; Černá; Stříbrná
Počet kusů nářadí 20
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Druh produktu Vložka šroubováku; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo; Nástavec s rukojeťí
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953704 20
EAN / GTIN 4062406157104
Číslo výrobce 953704 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).
Pěnové vložky velikosti 10 G × 8 G jsou vhodné pro Shadowboardy č. 923210 vel. 250 (2 pěnové vložky na Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953704: 1 ks
6hranná hlavice HOLEX č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice HOLEX č. 631720 vel. 3; 4; 5; 6: po 1 ks
Ráčna HOLEX přestavitelná č. 632090 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení HOLEX č. 632420 vel. 150: 1 ks
Nástavec s rukojetí HOLEX č. 632840 vel. 150: 1 ks
Příčná rukojeť HOLEX č. 633029 vel. 116: 1 ks