Višina kotanje 25 mm 1K 6X6/2

Št. art.: 951415 6X6/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.287 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 150 mm
Globina 150 mm
Širina v G 6
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 2
Število kotanj 2
primerne vtične pregradne ploščice Art. 951275 vel. A
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951415 6X6/2
EAN/GTIN 4062406151706

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico