{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina | 150 mm | |
| Globina | 200 mm | |
| Širina v G | 6 | |
| Globina v G | 8 | |
| Število predelkov v vložku | 4 | |
| Število kotanj | 4 | |
| primerne vtične pregradne ploščice | Art. 951275 vel. C | |
| Vrsta izdelka | Kotanjasti vložek |
| Številka izdelka | 951415 6X8/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406151850 | |
| Številka proizvajalca | 951415 6X8/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |