Garderobna omara s podstavkom in cilindrično ključavnico DOM, Število prekatov: 2

Št. art.: 949612 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kot odpiranja vrat: 110
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,8 mm
Kot odpiranja vrat 110 stopinj
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina 1.950 mm
Širina 600 mm
Globina 500 mm
uporabna širina na prekat 240 mm
uporabna globina na prekat 477 mm
uporabna višina na predelek za oblačila 1.420 mm
uporabna višina na zgornji predelek 328 mm
Širina police 298 mm
Globina police 477 mm
Število prekatov 2
Število nepremičnih polic 1
Število palic za oblačila 1
Prednje stranice omare s krilnimi vrati brez okna
Izvedba podstavka Podstavek
Poševen strop Ne
Prezračevalne reže na vratih Da
Možnost posebnega lakiranja ne
Ploščica z imenom Ne
Masa 38 kg
Izvedba ključavnice Cilindrična ključavnica
Standard DIN 4547
Vrsta izdelka Garderobne omare

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949612 2
EAN/GTIN 4067263642619
Številka proizvajalca 949612 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garderobna omara s predalom širine 300 mm s fiksno privarjeno polico za klobuke. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavlji. Vrata s karirastimi prezračevalnimi odprtinami.
S kakovostno cilindrično ključavnico DOM.
Koncept prezračevanja: dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.
S podnožjem.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Posebno lakiranje ni mogoče.

Opomba:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov