{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 80 kg | |
| Material | pocinkane | |
| Širina | 700 mm | |
| Globina | 200 mm | |
| Debelina | 35 mm | |
| za škatle za male dele | 4 × art. 963321 vel. SB4 | |
| Vrsta izdelka | Polica |
| Številka izdelka | 944061 30 | |
| EAN/GTIN | 4062406136451 | |
| Številka proizvajalca | 944061 30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |