Hyllytaso hyllykaappeihin, syvyys 11 G 30

Tuote nro.: 944061 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 80
  • Materiaali: Sinkityt

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 80 kg
Materiaali Sinkityt
Leveys 700 mm
Syvyys 200 mm
Paksuus 35 mm
sopii varastolaatikoille 4 × nro 963321 koko SB4
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 944061 30
EAN / GTIN 4062406136451

Kuvaus

Malli:

Hyllytaso sinkittyä teräspeltiä.

Sopii:

Kaapit nro 944003944009, nro 945001945003.