Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Montažni voziček, Višina mm / število predalov: 860/0

Št. art.: 943720 860/0

Izberite različico in število kosov

Višina mm / število predalov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 943720 860/0
EAN/GTIN 4045197711359
Številka proizvajalca 943720 860/0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S povišanim robom na 3 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in 2 ročajema. Omara s centralnim zaklepanjem. Predali kot je opisano pod art. 943621, v celoti izvlečljivi predali (nosilnost 75 kg) dodatno z zaporo proti izvlečenju predalov − preprečuje odpiranje predalov med transportom.
Ohišje brez predalov, za ustrezne predale glejte art. 943611, 943621.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

V kombinaciji opremljenosti s predali iz art. 943611, 943621, dobava avtomatsko vključuje tudi zaporo proti izvlečenju.