Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara za oskrbo strojev z drsnimi vrati, Model: 1020

Št. art.: 943232 1020
1020

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 943232 1020
EAN/GTIN 4045197282002
Številka proizvajalca 943232 1020
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S srednjim stebrom za obešanje police in kroglično uležajenimi drsnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo premičnega ročaja s ključavnico. S 3-stranskim povišanim robom in oblogo iz žlebaste gume. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm. Brez zapore pred izvlečenjem.
Globina 780 mm. Primerne predale najdete pod art. 943011, 943021. Primerne izvlečljive police najdete pod art. 942991, 942996.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 7016, prašnata barva.Odlagalna polica iz jeklene pločevine, s povišanim robom črne barve (V = 20 mm).

Opomba:

Opremljene omare za oskrbo strojev, z drsnimi vrati, za skladiščenje NC orodja, najdete v skupini 97.