Luknjasta stena za omare, za širino omare v G: 40

Št. art.: 940710 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino omare v G Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Material pocinkane
Višina 575 mm
Nosilnost 60 kg
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 940710 40
EAN/GTIN 4062406159160
Številka proizvajalca 940710 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

3-stranska pocinkana luknjasta stena s pravokotnimi luknjami □ 9 × 9 mm, v rastru 37 mm, za namestitev kavljev in držal ter pribora za luknjaste stene. Te najdete v skupini 95. Luknjasta stena se lahko namesti v sistemske omare širine 1000 (40G) mm in 2000 mm (80G). Višina = 575 mm, zato se lahko v omari višine 2000 mm ena nad drugo namestijo do 3 luknjaste stene.

Primerno za:

Omare art. 940081940103, art. 940111940113, art. 940205940217, art. 940841940849, art. 940905940907.

Opomba:

Luknjaste stene na perforaciji ne smete večkrat prepogniti!

Warning:

Namen uporabe
  • 3-stransko pocinkana luknjasta stena iz jeklene pločevine za omare GridLine širine 1000 mm in 2000 mm.
  • 9 x 9 mm z 37-milimetrskim rasterjem za namestitev kavljev in držal EasyFix ter drugega pribora za luknjaste stene.

Napačna uporaba
  • Luknjaste stene na perforaciji ne smete večkrat prepogniti!
  • Luknjasto steno opremite samo s priborom, namenjenim za luknjasto steno.