Centralno zaklepanje za posebne višine, Tip: 1

Št. art.: 935595 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Področje uporabe Predalni regal
Posebnosti naknadna vgradnja ni mogoča
Posebna višina za centralno zaklepanje Da
Obseg dobave: cilindrična ključavnica z 2 ključema, kompletno zapiralno paličje Da
Vrsta izdelka Centralno zaklepanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 935595 1
EAN/GTIN 4062406110253
Številka proizvajalca 935595 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sestavljeno iz puše s cilindrično ključavnico z 2 ključema in zapiralnimi palicami, komplet za police art. 935110935121 pri globini polja 20G, komplet za police art. 935130935161 pri globini polja 24G.

Opomba:

  • Pri uporabi predalov/izvlečljivih polic je potrebno tudi centralno zaklepanje, saj zagotavlja zaporo proti izvlačenju.
  • Centralnega zaklepanja ni mogoče vgraditi naknadno.
  • Pri naročilu priložite tudi skico želene sestave regala.
  • Maksimalna višina zapiralnega nosilca 1900 mm.