Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predalni blok s krilnimi vrati, levo odpiranje, brez predalov in polic, Širina/uporabna višina: 430/540mm

Št. art.: 934830 430/540

Izberite različico in število kosov

Širina/uporabna višina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 934830 430/540
EAN/GTIN 4045197484048
Številka proizvajalca 934830 430/540
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S centralnim zaklepanjem in cilindrično ključavnico. Vrata se zaklenejo s premičnim ročajem GARANT z zatično cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Podstavek art. 934700 in podstavek z ogrodjem na kolesih art. 934720.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.