Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ohišje omare za orodje brez predalov, Model: W7

Št. art.: 933820 W7

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933820 W7
Številka proizvajalca 933820 W7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kot je opisano pod art. 933810.
Ohišje iz jeklene pločevine. Stranski nosilci imajo na razmiku 20 mm izvrtine za montažo predalnih vodil. S pokrovom iz jeklene pločevine, s povišanim robom in vložkom iz žlebaste gume. Centralno zaklepanje. V notranjosti predalov so letve z zarezami za razdelbo predalov.Z zaporo pred izvlačenjem predalov − to pomeni, da je naenkrat lahko odprt le en predal, kar preprečuje, da bi se omara prevrnila.

Primerno za:

Predal art. 933760.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja. Pri izvedbi ohišja z vrati je potrebno upoštevati uporabno višino predalov v ohišju.
  • Razdelbo predala je treba podati pri naročilu in se naknadno ne more spremeniti.