Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Premična montažna delovna miza z 1 predalom in 1 krilnimi vrati brez primeža in višinsko nastavljive podpore, Dolžina plošče: 1100mm

Št. art.: 933080 1100
1100

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 1.200
  • Debelina plošče: 50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 1.200 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija Delovna miza KOMPAKT-L
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 1.100 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Širina spodnje omare 1.030 mm
Globina spodnje omare 630 mm
Uporabna širina predalov 490 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
⌀ trdno nameščenega kolesa 100 mm
⌀ kolesa za zavijanje 100 mm
Material roba Polna guma
Število predalov 1
Število vrat 1
maksimalna nosilnost transportne enote 400 kg
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Površina delovne plošče lakirana z brezbarvnim lakom
ComfortClose Ne
Blažilnik udarcev Ne
Ročaj Ne
možnost znižanja Da
Masa 127 kg
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933080 1100
EAN/GTIN 4045197171733
Številka proizvajalca 933080 1100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogrodje na kolesih, 2 kolesi za zavijanje in 2 trdno nameščeni kolesi (100 mm) z gumijasto tekalno površino. Delovna miza se enakomerno dvigne oz. spusti. Zaradi tega popolna stabilnost na mestu uporabe oz. enostaven transport na 4 kolesih. Obremenljivost do 400 kg (delovna miza vključno z vsebino). Predali se samodejno zaskočijo, zato da se med transportom ne odpirajo.
  • Delovna plošča debeline 50 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvnim UV-lakom.
  • Ogrodje iz jeklene pločevine, centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Noge iz 4-kotne cevi.
  • Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. − Izvlečljivi do 90 % −
  • Vrata iz jeklene pločevine. −
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, z enakim zaklepanjem po delovni mizi.

Levo ohišje odprto, širina×globina 430×630 mm. Možnost za vgradnjo police art. 933734.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (desno): 140 mm
Višina vrat (desno): 380 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za pregradni material za razdelbo in pribor glejte art. 960030960180, za sistem urejanja Aqurado glejte art. 960900961290.
Dobavljivo tudi z ozkimi predalnimi bloki. Cena po ponudbi.

Ustreznih izdelkov