Delovna miza s 6 predali, srednji del odprt 1800M mm

Št. art.: 931900 1800M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz kotnega železa
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 1.500
  • Debelina plošče: 50

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz kotnega železa
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 1.500 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 1.800 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Širina spodnje omare 1.800 mm
Globina spodnje omare 600 mm
Uporabna širina predalov 490 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Število predalov 6
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Površina delovne plošče lakirana z brezbarvnim lakom
posamično zaklepanje vsakega predala Da
Delovna miza za postavitev v vrsto da – srednji del delovne plošče
Masa 164 kg
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 931900 1800M
EAN/GTIN 4045197170941

Opis

Izvedba:

  • Delovna plošča debeline 50 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvnim UV-lakom.
  • Zvarjena konstrukcija iz kotnega železa in jeklene pločevine, izredna stabilnost.
  • Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. Izvlečljivi do 90 %
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, z enakim zaklepanjem po delovni mizi.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (levo): 160; 160; 220 mm
Predal s prednjo višino (desno): 160; 160; 220 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Za pribor in pregradni material glejte art. 960030960180.
  • Za sistem urejanja Aqurado glejte art. 960900961290.
  • Za E-Form glejte art. 962610−962735.

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico