Banco de trabajo con 6 cajones, parte central abierta 1800M mm

Número de artículo: 931900 1800M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción con ángulos de hierro
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.500
  • Grosor de plaquita: 50

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción con ángulos de hierro
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.500 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.800 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Anchura de la estructura inferior 1.800 mm
Profundidad de la estructura inferior 600 mm
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Cantidad de cajones 6
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Cada cajón se puede desplazar por separado
Banco de trabajo en línea sí – pieza central del banco de trabajo
Peso 164 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 931900 1800M
EAN / GTIN 4045197170941

Descripción

Ejecución:

  • Tablero 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Estructura inferior, construcción soldada de hierros angulares y chapa de acero, enormemente estable.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación, extensibles hasta un 90 %.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 160; 160; 220 mm
Altura frontal de cajón (derecha): 160; 160; 220 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Accesorios y material separador, ver n.º 960030960180.
  • Sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900961290.
  • E-Form, ver n.º 962610 − 962735.

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra