Očala s polnim pogledom, uvex ultravision brezbarvna

Št. art.: 9301544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9301544
EAN/GTIN 4031101402031
Številka proizvajalca 9301544

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostna očala
  • Ime izdelka: uvex ultravision
  • Vrsta izdelka: Očala za popolno vidljivost
  • Oznaka telesa: W 166 34 F CE
  • Oznaka predpone leče: 2-1,2
  • Odtenek leče: brezbarven
  • Lastnosti odtenka leče: brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) leče: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FN CE
  • UV-zaščita: UV380
  • material leče: celulozni acetat (CA)