Vollsichtbrille uvex ultravision farblos

Artikel-Nr.: 9301544
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9301544
EAN / GTIN 4031101402031
Herstellernummer 9301544

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultravision
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FN CE
  • UV-Schutz: UV380
  • Material Scheibe: Celluloseacetat (CA)