Vrtljiva roka za multimedijske naprave z večfunkcijskim držalom 1

Št. art.: 928270 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vgradna višina 170 mm
Doseg vrtljive roke 256 mm
Število zglobov 1
Nosilnost 10 kg
Vrsta izdelka Držalo za monitor/tipkovnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928270 1
EAN/GTIN 4009729061497
Številka proizvajalca 962+0119+003

Opis

Izvedba:

Nastavljiva vrtljiva roka iz kakovostnega eloksiranega aluminija, prašno lakirane jeklene pločevine in umetne mase. Za namestitev luknjastih sten ali nosilnih stebrov. Preprosta namestitev monitorja prek QuickRelease za enoročno upravljanje. Vključno z držalom za kable za urejeno kabelsko napeljavo.

Uporaba:

Monitorji z ravnim zaslonom s standardom pritrditve 75/100 in velikosti do 24 col.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor