Vrtljivi krožnik 380 mm

Št. art.: 928255 380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

380 mm
Nosilnost 180 kg
Masa 4 kg
Vrsta izdelka Vrtljiva plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928255 380
EAN/GTIN 2050002019010
Številka proizvajalca TW14027001

Opis

Izvedba:

Plošča iz plemenitega jekla s prevleko iz žlebaste gume, vrtljiva plošča ⌀ 380 mm, zaskok 8×45.
Utrditev v 45°-rastru, možnost prostega teka.