Otočný talíř, ⌀: 380mm

Artiklové číslo: 928255 380
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr talíře 380 mm
S drážkovanou pryžovou vložkou ano
Povrchová vrstva bez
Tvar kulatá
Barva Černá; stříbrná
Druh produktu Točna
Hmotnost 4 kg
Nosnost 180 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928255 380
EAN / GTIN 2050002019010
Číslo výrobce TW14027001
Výrobce/odpovědná osoba Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Deutschland, www.bott.de

Popis

Provedení:

Deska z ušlechtilé oceli s rýhovanou gumovou podložkou, otočný talíř ⌀ 380 mm, aretace 8×45.
Aretace v rastru 45°, možný volný chod.