Multifix s GARANT easyFix magnetnim spojnicama, Prikladno za tipove: 1000

Artikl br.: 928206 1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Multifix s magnetom
Visina 90 mm
širina 940 mm
Korisna širina 934 mm
Broj magneta 3
prikladno za tipove 1000
Nosivost 50 kg
Vrsta proizvoda Multifix vodilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928206 1000
EAN / GTIN 4062406502973
Broj proizvođača 928206 1000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vodilica Multifix kao što je opisano pod br. 928201. Uključujući GARANT easyFix magnetnu spojnicu br. 955640 vel. 2.

Odgovara:

Potporni stupovi br. 928010, kolica za materijal br. 918590, perforirana stijenka zajedno s Easyfix osnovnom pločom br. 955820 vel. 2.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Radionički stol upotrebljavajte samo u tehnički besprijekornom stanju.
  • Smetnje koje mogu ugroziti sigurnost treba odmah ukloniti.
  • Komponente montirajte samo koristeći za to predviđene rupe. Preinake vršite samo pomoću odobrenog pribora tvrtke Hoffmann Group.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u suhom okruženju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte ništa stavljati na radionički stol.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.