{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Uporabna površina predalov v G | 12×20 | |
| Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 800 mm | |
| Širina | 400 mm | |
| Globina | 650 mm | |
| Uporabna višina | 570 mm | |
| Uporabna širina | 280 mm | |
| Uporabna globina | 600 mm | |
| Število predalov | 1 | |
| Masa | 39,2 kg | |
| Vrsta izdelka | Nožni del |
| Številka izdelka | 927321 800 | |
| EAN/GTIN | 4062406108496 | |
| Številka proizvajalca | 927321 800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |