Carcasă 16G recomandată pentru dispozitiv de reglare pe înălţime / dispozitiv de rabatare şi reglare pe înălţime şi menghină 800 mm

Cod articol: 927321 800
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 800 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Înălţimea utilă 570 mm
Lăţime utilă 280 mm
Adâncime utilă 600 mm
Număr de sertare 1
Greutate 39,2 kg
Tip produs Picior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927321 800
EAN / GTIN 4062406108496

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G în construcţie de oţel stabilă. Uşa se închide cu încuietoare cilindrică. Setare care nu se închid.
Recomandat pentru dispozitiv de reglare pe înălţime / dispozitiv de rabatare şi reglare pe înălţime Cod 967565 Ref. 120 şi menghină Cod 967100 Ref. 120 (nu se găseşte în setul de livrare).

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb