Ročno nastavljanje višine 150 mm

Št. art.: 927080 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
150
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Območje nastavljanja višine 150 mm
Višina 275 mm
Širina 45 mm
Globina 95 mm
Masa 3 kg
Vrsta izdelka Nastavljanje višine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927080 150
EAN/GTIN 4062406120917

Opis

Izvedba:

Ročno nastavljanje višine v obliki vstavnega modula za vstavljanje v noge delovne mize. Nastavljanje višine v rastru 25 mm.

Obseg dobave:

Garnitura, sestavljena iz 2 vstavnih modulov, primerna za 1 nožni del oziroma 2 nogi.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Za delovno mizo z 2 nožnima deloma potrebujete 2 garnituri.