{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Graphitgrau | |
| beschriebenes Teil | Belag | |
| Breite | 1.500 mm | |
| Tiefe | 800 mm | |
| Stärke | 50 mm | |
| Umleimer | ja | |
| Umleimer Ausführung | 2-seitig | |
| Umleimer Material | ABS | |
| antistatisch | nein | |
| Stärke Umleimer | 3 mm | |
| Belag | Eluplan | |
| Belag Stärke | 2 mm | |
| Belag antistatisch | ja | |
| Oberfläche | Hochabriebfest; Mittelhart; Nicht lichtecht | |
| Ausführung | kreuzverleimt | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Arbeitsplatte | |
| Material Platte | Eluplan |
| Artikelnummer | 926245 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406215705 | |
| Herstellernummer | 926245 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |