Siirrettävä työpenkki, vasemmalla ovi, oikealla 5 vetolaatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1250mm

Tuote nro.: 924094 1250
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
1250
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pöytälevyn pituus (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsputkirakenne
  • Työpöydän korkeus: 950
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Pöytälevyn paksuus: 25

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Pöytälevyn paksuus 25 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Oven avautumiskulma 180 astetta
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sarja Ready-to-go
Korkeus 950 mm
Työtason pituus 1 250 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 25 mm
Alarakenteen leveys 1 100 mm
Alarakenteen syvyys 700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 625 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 125 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 125 mm
Pyörän materiaali polyuretaani
Laatikoiden lukumäärä 5
Ovien lkm 1
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinta öljytty
ComfortClose ei
Iskunvaimennin ei
Työntökahva ei
alaslaskettava ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 149,8 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 924094 1250
EAN / GTIN 4062406101824
Valmistajan numero 924094 1250
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot, yksittäinen turvalukitus, kantavuus 75 kg.
2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, jälkiä jättämätön polyuretaani pinnoite, alhainen vierintävastus, alhainen melutaso ja kierresuojaus. Kääntyvissä pyörissä pysäköintijarru pyörälle ja pyörintämekanismille.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 625
Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1
Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hyllytaso työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.

Väärinkäyttö
  • Älä seiso tai istu työpenkin päällä. Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä käytä kaltevilla alueilla.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista vedelle, sateelle tai lialle.
  • Älä käytä alueilla, joissa on irrallisia ja päällystämättömiä lattioita.
  • Älä kuormita työpenkkiä, työtasoa, vetolaatikoita ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Ready-to-go" Näytä kaikki