• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Banco da lavoro mobile, anta lato sinistro, lato destro con 5 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm

Codice art.: 924094 1250
Sconto
CHF 1’485.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1250
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 950
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
Spessore inserti 25 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Angolo di apertura sportello 180 grado
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Ready-to-go
Altezza 950 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.250 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Larghezza struttura portante 1.100 mm
Profondità struttura portante 700 mm
Altezza utile corpo per cassetti 625 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
⌀ Ruota fissa 125 mm
⌀ Ruota piroettante 125 mm
Materiale ruota Poliuretano
Numero dei cassetti 5
Numero di porte 1
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Superficie del piano di lavoro oliato
ComfortClose no
Paraurti no
Maniglia trasportabile no
Abbassabile no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 149,8 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 924094 1250
EAN / GTIN 4062406101824
Codice del produttore 924094 1250
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, sbloccaggio cassetti con una sola mano e portata di 75 kg.
Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 625
Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1
Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e anta antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro. Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Ready-to-go" Visualizza tutto