{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Višina delovne mize | 950 mm | |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serija | vario Basic | |
| Višina | 950 mm | |
| Dolžina delovne plošče | 1.000 mm | |
| Debelina delovne plošče | 50 mm | |
| Površina delovne plošče | naoljeno | |
| Masa | 46 kg | |
| Vrsta izdelka | Delovne mize |
| Številka izdelka | 922014 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406086831 | |
| Številka proizvajalca | 922014 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |