{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Število plastenk | 1 | |
| ⌀ jeklenk | 204 mm - 229 mm | |
| Višina | 1.240 mm | |
| Širina | 500 mm | |
| ⌀ koles | 260 mm | |
| Nosilnost | 100 kg | |
| Masa | 11 kg | |
| Vrsta izdelka | Vozički za jeklenke |
| Številka izdelka | 919901 51101 | |
| EAN/GTIN | 4017976010632 | |
| Številka proizvajalca | 51101 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |