Nokkakärry, Varren koko: 51101

Tuote nro.: 919901 51101
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pullojen lukumäärä 1
Teräspullojen ⌀ 204 mm - 229 mm
Korkeus 1 240 mm
Leveys 500 mm
Pyörän ⌀ 260 mm
Kantavuus 100 kg
Paino 11 kg
Tuotetyyppi Nokkakärry

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 919901 51101
EAN / GTIN 4017976010632
Valmistajan numero 51101
Valmistaja/vastuuhenkilö Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Kuvaus

Malli:

Hitsattu putkikehys, pyörissä täyskumirenaat, navoissa kuulalaakerit. Muoviset turvakahvat. Teräspullot pysyvät hyvin paikoillaan ripustettavien turvaketjujen ansiosta.
1 teräspulloon, jonka sisältö on 20, 40 tai 50 litraa, ø 204 – 229 mm. Lapioissa reunustus kolmella sivulla.

Pintakäsittely:

Briljantinsisinen RAL 5007, jauhemaalattu.