{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Matériau | Acier | |
| Couleur | bleu | |
| Matériau | tube d’acier | |
| Nombre de bouteilles | 1 | |
| Diamètre bouteilles min. | 204 mm | |
| Diamètre bouteilles max. | 229 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Nombre de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein | |
| Type de produit | diables pour bouteilles en acier | |
| Charge admissible | 100 kg | |
| Largeur | 500 mm | |
| Hauteur | 1 240 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 919901 51101 | |
| EAN / GTIN | 4017976010632 | |
| Réf. fabricant | 51101 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |