Očala za likanje so konveksna pheos brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9192900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9192900
EAN/GTIN 4031101827841
Številka proizvajalca 9192900
L-število L01660 804

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex pheos
  • vrsta izdelka: očala
  • oznaka telesa: W 166 FT CE
  • oznaka predpono leče: 2C-1,2
  • odtenek leče: brezbarven
  • lastnosti odtenka leče: brez posebnih lastnosti
  • barva (filter) leče: brezbarvna
  • prepustnost: 91 %
  • material okvirja: ni primerno
  • dodatna oznaka leče: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • material leče: polikarbonat (PC)