• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Vložek iz trde pene za garnituro orodja za pregledovanje 0

Št. art.: 916815 0
Popust
16,95 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala: 1/3
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delavniški voziček

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala 1/3
Primerno za delavniško pohištvo Delavniški voziček
Širina 176 mm
Globina 383 mm
Število orodij 0
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 916815 0
EAN/GTIN 4045197332561

Opis

Izvedba:

Najbolj uporabljane garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene.Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine.Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.Vložki iz trde pene napolnijo 1/3 (176×383×30 mm) (primerni so tudi za GARANT stene za orodje art. 923210 vel. 176) ali 2/3 (352×383×30 mm) uporabne površine predala.
Vložki iz trde pene brez orodja (prazni).

Primerno za:

Delavniške vozičke GARANT in HOLEX globine 470 mm in 450 mm z v celoti izvlečljivimi predali art. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Za delavniške vozičke z delno izvlečljivimi predali le pogojno primerno.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 91 916815 vel. 0: 1 kos