• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Keményhab betét vizsgálószerszám készlethez, Szerszámok száma: 0

Cikkszám: 916815 0
Kedvezmény
15,62 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje: 1/3
  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje 1/3
Műhelyberendezés Műhelykocsi
Szélesség 176 mm
Mélység 383 mm
Szerszámok száma 0
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 916815 0
EAN / GTIN 4045197332561
Gyártó száma 916815 0
Gyártó/felelős személy TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi. A keményhab betétek a fiókok hasznos területének 1/3 (176×383×30 mm) (ezek illenek a 923210 sz. 176-os méretű GARANT habbetétbe is), vagy 2/3 (352×383×30 mm) részét töltik ki.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

470 mm és 450 mm mély GARANT és HOLEX műhelykocsikhoz 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485 sz. teljesen kihúzható fiókokkal. Részben kihúzható fiókos műhelykocsikhoz csak feltételesen alkalmas.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 916815 sz. 0 méret: 1 db