Spone modula

Št. art.: 90837
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90837
EAN/GTIN 4020772090838
Številka proizvajalca 90837
L-število L30100 39
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Modul objemke, z navpično nogo, varljiv oblika.
Podrgnjene in utrjene ležajne puše. Strjeni, zmleti in trajno namazani vijaki. Vpenjalna matica na ročici ročice za nastavljivo premikanje.
Material: jeklo, zažgan. Ročica iz litega jekla, pregorela.

Lastnosti:

  • Velikost: 8
  • F1: 22.5kN
  • Masa: 3310 g
  • Velikost: 8
  • B2: 16
  • B4: 76
  • C: 66
  • C1: 50
  • C2: 37
  • C3: 27
  • F: 72
  • G: M12
  • V: 140
  • H1: 64
  • H2: 76
  • H3: 19
  • H4: 218
  • L: 135
  • R: 14
  • R1: 22,5
  • α: 190°