Modulszorító ek

Cikkszám: 90837
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 90837
EAN / GTIN 4020772090838
Gyártó száma 90837
L-szám L30100 39
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Modulbilincsek, függőleges talppal, hegeszthető kivitel.
Gumírozott és edzett csapágyperselyek. Edzett, földelt és tartósan zsírozott csavarok. Rögzítőanya a karon az állítható mozgáshoz.
Alapanyag: acél, burnished. Öntött acél kar, polírozott.

Jellemző:

  • Méret: 8
  • F1: 22,5 kN
  • Súly: 3310 g
  • Méret: 8
  • B2: 16
  • B4: 76
  • C: 66
  • C1: 50
  • C2: 37
  • C3: 27
  • F: 72
  • G: M12
  • H: 140
  • H1: 64
  • H2: 76
  • H3: 19
  • H4: 218
  • L: 135
  • R: 14
  • R1: 22,5
  • α: 190°