• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pinces de module

Réf.: 90837
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90837
EAN / GTIN 4020772090838
Réf. fabricant 90837
Article hors catalogue L30100 39
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Brides de module, avec pied vertical, soudable modèle.
Bagues de roulement frottées et cémentées. Boulons trempés, rectifiés et graissés en permanence. ECROU de serrage sur le bras de levier pour un mouvement réglable.
Matériau: acier, bruni. Bras de levier en acier moulé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 8
  • F1: 22,5 kN
  • Poids: 3310 g
  • Réf.: 8
  • B2: 16
  • B4: 76
  • C: 66
  • C1: 50
  • C2: 37
  • C3: 27
  • F: 72
  • G: M12
  • H: 140
  • H1: 64
  • H2: 76
  • H3: 19
  • H4: 218
  • L: 135
  • R: 14
  • R1: 22,5
  • α: 190°