Univerzalna plošča DxŠxV 200 x 160 x 37 mm (FEIN VersaMAG)

Št. art.: 90701008020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 90701008020
EAN/GTIN 4014586900209
Številka proizvajalca 90701008020
L-število L00020 110462
Proizvajalec/odgovorna oseba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Univerzalna plošča DxŠxV 200 x 160 x 37 mm (FEIN VersaMAG)

Lastnosti:

  • Širina: 160 mm
  • Dolžina: 200 mm
  • Višina: 37 mm
  • Masa: 1,6 kg