Universele plaat LxBxD 200 x 160 x 37 mm (FEIN VersaMAG)

Artikelnummer: 90701008020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 90701008020
EAN/GTIN 4014586900209
Nummer fabrikant 90701008020
L-nummer L00020 110462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele plaat LxBxD 200 x 160 x 37 mm (FEIN VersaMAG)

Kenmerk:

  • Breedte: 160 mm
  • Lengte: 200 mm
  • Hoogte: 37 mm
  • Gewicht: 1,6 kg