Udarna 12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 900SZ6-19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 900SZ6-19
EAN/GTIN 4000896225293
Številka proizvajalca 900SZ6-19
L-število L60140 5510

Opis

Opis:

  • Proženje z adapterji za udarni ali strojni izvijač, npr HAZET 1003 S-1 ali ključ 24 mm omogoča prenos visoke moči z neobvezno 20 mm = 3/4″pogon
  • Šestroba, pritrjena na vtičnico, omogoča prilagoditev na 20 mm = 3/4″pogon
  • Kratka izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Podobno kot DIN 3129, ISO 2725-2
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.), zunanji šestrobi 24 mm
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 19 mm
  • Dimenzije / dolžina: 40 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 30,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 27 mm
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli